Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLab 731, Leitfähigkeitselektrode, mit 1,2 m Kabel, mini-DIN-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-51344020
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Epoxidharz
Epoxydharz
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeits-Sensor INLAB 731 - Sensor für mittlere bis hohe Leitfähigkeiten - sehr robuster Epoxy-Schaft - 4-Pol Graphit-Zelle - Zellkonstante: 0,57 cm-1 - Messbereich: 0,01....1000 µS/cm - Anschluss: Festkabel mit Mini-DIN Stecker - ideal für SevenMulti-Geräte - Schaftlänge 120 mm - Schaftdurchmesser 12 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,180 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 394,14*
€ 454,14*
Frei Haus
ab € 417,92*
€ 477,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 478,48*
€ 547,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,83*
€ 651,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,34*
€ 650,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,04*
€ 609,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,48*
€ 569,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 478,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.