Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® Insulin/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 27 x ½'' / Ø 0,40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4665406
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4665406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican® Insulin/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 27 x ½'' / Ø 0,40 x 12 mm - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0012 kg
Bruttogewicht:
0,0012 kg
Durchmesser:
0,4 mm
Länge:
12 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 5,77*
€ 18,90*
ab € 3,27*
€ 6,00*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,80*
€ 6,20*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,84*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,88*
€ 10,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,90*
€ 12,971
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9161309V
ab € 10,51*
Zubehör
B. Braun
9161708V
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.