Sterican® Einmalkanülen für spezielle Indikationen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifi...
Sterican® Einmalkanülen zur Dental-Anästhesie Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Ins...
Sterican® Gr. 20, G 27 x 3/4" / ø 0,40 x 20 mm, grau Einmalkanülen (Pravaz) Standardprogramm - für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraarterielle Injektionen, mit Langschliff Nach ISO 7...
Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, für Dental-Anästhesie -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschi...
Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen Neopoint Typ Nr. 20 Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma Größe der Standardka...
Terumo Agani Einmalkanülen Injektionskanülen in Standardgröße Produktspezifikationen zu Agani Kanülen Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik Edelstahlkanüle mit Spezi...
Einmal-Pastenkanülen Sterican, Kanülen, für Luer-Spritzen, Farbe grau, Länge 25 mm, Ø 0,40 mm, ISO G27, Packung 100 Stück, geeignet für Luer-Spritzen Sterican blunt/stumpf zur Applikation von pastö...
BD Microlance 3 Einmal-Kanülen Nr. 20 0,40 x 19 mm, grau (100 Stück) - mit dreifachem Facettenschliff - ultraschallpoliert und feindosiert mit Silikon beschichtet - transparenter, farbkodierter Kun...
BD MICROLANCE 3 Der dreifache Faceliftschliff sorgt für eine schmerzarme Punktion. Kanülenoberfläche mit Ultraschall behandelt und feindosiert mit Silikon beschichtet Extrem dünnwandig, dadurch bes...
Sterican® Standard Einmalkanülen Sterican® ist eine Einmalkanüle von B. Braun zur sanften Injektion. Die Stericankanülen sind geeignet für die Anwendung mit den Injekt- und Omnifix-Insulinspritzen....