Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix® 50 ml/ Wund- und Blasenspritze - Karton zu 100 STück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4613503F
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4613503F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Wund- und Blasenspritze
Omnifix® 50 ml/ Wund- und Blasenspritze - Karton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,042 kg
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nennvolumen:
0,05 l
Reg. Markenzeichen:
Omnifix ®
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
132
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 1,11*
5 Tage
1300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,42*
6 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,54*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,78*
Lager 340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,53*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,35*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 20,99*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,71*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
B. Braun
4613554F
ab € 1,92*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,08*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,12*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.