| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15554-03 Herst.-Nr.: 4613503F EAN/GTIN: 4022495188311 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Omnifix Solo Wund- und Blasenspritze 3-teilig mit Katheteransatz
50 / 60 ml ohne Luer-Adapter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei der Omnifix Solo von B.BRAUN handelt es sich um eine 3-teilige Wund- und Blasenspritze mit Katheteransatz. Sie besteht aus Polypropylen und besitzt eine kontrastreiche blaue Graduierung. Der leichtgängige Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring besitzt einen Kolbenstopp.
Produktdaten:
Volumen: 50 bis 100 ml
Teile: 3
Materialien: Polypropylen
Graduierung: ml
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wund- und Katheterspritze, Wundspritze, Wundspülspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, einmalspritzen katheter, bbraun omnifix solo, blutentnahme, infusion, kanuele, spritze, einmal spritze, einweg spritze, tuberkulinspritze, bd plastipak, sterilisiert |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,54* | € 1,11* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,53* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,77* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,51* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|