Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-422346
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
• Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65°C,   anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikeln giftiger   und hochgiftiger Stoffe (P3) • Packung à 2 Stück • mit innovativem BIOSTOP • zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung • entsorgungsfreundlich veraschbar
Weitere Informationen:
Gewinde:
Sondergewinde
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Filtertyp:
P3 - Partikel
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
67
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 39,81*
3 Tage
67
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 30,94*
€ 40,02*
1 Tag
67
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 40,24*
1 Tag
47
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 32,30*
€ 41,27*
Lager 340
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 36,47*
€ 46,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,91*
€ 54,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.