Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 422346 Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EKASTU 422346 Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.
EKASTU 422346 Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.
EKASTU 422346 Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.
EKASTU 422346 Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250988
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422346
EAN/GTIN:
     4013207422410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Mehrbereichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3 f.2 St./Btl.EKASTU Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere techni
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
422346
Werksnummer:
4000370784
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A2B2E2K1-P3R D
Produktart:
Mehrbereichskombifilter
Ausfuehrung:
f.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 39,63*
3 Tage
49
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 30,95*
€ 39,84*
1 Tag
49
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 31,40*
€ 40,05*
1 Tag
35
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 32,43*
€ 41,06*
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 31,31*
€ 41,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,63*
€ 47,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.