Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche PFA-Techn.Qualität Enghals 500 ml, GL 25, Schraubk. ETFE, Rohr FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-143854
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     143854
EAN/GTIN:
     4033378278814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
GL-Rohr
Gewinderohr Ansetzen
Gewinderohr SVL
Spritzflasche, PFA technische Qualität, Enghals, 500 ml, GL 25, mit Schraubverschluss ETFE, Rohr FEP
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,1407 kg
Verpackungsvolumen:
0,0038998 m³
Verpackungshöhe:
0,074 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,17 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 126,08*
€ 146,61*
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 153,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 164,57*
€ 186,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.