| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4000141 Herst.-Nr.: 143854 EAN/GTIN: 4033378278814 |
| |
|
| | |
| Enghals-Spritzflaschen, PFA-Technische Qualität Diese Flaschen enthalten Anteile an wieder aufbereitetem PFA-Material aus unserem Produktionsprozess. Die Öffnung der Spitze kann durch Abschneiden vergrößert werden.
-Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit -Schraubverschluss ETFE -Spritzeinsätze aus FEP
Nennvolumen 500 ml Ø außen 76 mm Höhe 189 mm Gewinde GL 25 Farbe transparent Material PFA Material Verschluss ETFE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas Gewinderohr, Glasgewinderohr, Spritzflasche, Waschflasche, enghalsflasche tropfverschluß 500ml, enghalsflasche, enghalsflasche 500ml, PFA,Spritzflaschen, Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Kunststoffflaschen 350 ml, sprotzflaschen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 125,96* | € 147,97* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,65* | € 155,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,67* | € 188,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|