Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229928029
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     PH 20/245
EAN/GTIN:
     9006279280298
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
fries spülkorb
spülkorb
FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 99 x 99 mm, für 20 Gläser, Höhe: 245 mm

Die ideale Lösung zum Transportieren,
Lagern und Spülen der gängigsten Glastypen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006279280298
Höhe:
245 mm
Fächeranzahl:
20
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Fächer:
99x99 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochzeitsempfang, weinprospekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
115588
ab € 3,38*
Sonstiges
ILIOS
222298002
ab € 21,46002*
Sonstiges
ILIOS
F 151/35
ab € 19,26*
Sonstiges
ILIOS
F 154/01 M.E.
ab € 22,50*
Sonstiges
ILIOS
222298022
ab € 24,18*
Sonstiges
ILIOS
F 154/01
ab € 21,58002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.