Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordeauxglas IVENTO, Inhalt: 0,63 Liter, Höhe: 235 mm, Durchmesser: 92 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordeauxglas IVENTO, Inhalt: 0,63 Liter, Höhe: 235 mm, Durchmesser: 92 mm,
Bordeauxglas IVENTO, Inhalt: 0,63 Liter, Höhe: 235 mm, Durchmesser: 92 mm,
Bordeauxglas IVENTO, Inhalt: 0,63 Liter, Höhe: 235 mm, Durchmesser: 92 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-387-931
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115588
EAN/GTIN:
     4001836049504
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Bordeauxglas IVENTO, Inhalt: 0,63 Liter, Höhe: 235 mm, Durchmesser: 92 mm, Schott Zwiesel.
Auch mit Füllstrich erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,71*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,48*
€ 4,88*
3 Tage
56
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,01002*
€ 28,34004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
PH 20/245
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.