Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Produktbild zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Produktbild zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Logo zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Logo zu ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298022
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     F 154/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
ilios weinglas
weinglas
ILIOS Weinglas Nr. 22, Inhalt: 0,547 Liter, Höhe: 239 mm, ø: 95 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die ilios-Kollektion bietet durch ihre Vielfalt für jedes Getränk das optimale Glas.
  • verschmolzener Mundrand
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • gezogener Stiel für besondere Ansprüche
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • ansprechende Verpackung für den Handel


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4012632182395
Höhe:
239 mm
Inhalt:
0,547 l
ø:
95 mm
/-/:
- l
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: 9|Weinglas, 9|Weingläser, Aperolglas, Burgunderglas, Hugoglas, Rotweinglas, Spritzerglas, bestof2022, xmasWein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,57834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,95002*
€ 35,64052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,60004*
€ 35,22405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,94002*
€ 33,24862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,78004*
€ 31,86825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,57004*
€ 31,61835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,47004*
€ 25,54935
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
PH 20/245
ab € 54,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.