Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Produktbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Anwendungsbild zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Logo zu FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229928021
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     KH 5X5/170 GRAU
EAN/GTIN:
     9001962530407
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
fries spülkorb
spülkorb
FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 90 x 90 mm, für 25 Gläser, Höhe: 170 mm

Die ideale Lösung zum Transportieren,
Lagern und Spülen der gängigsten Glastypen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9001962530407
Höhe:
170 mm
Fächeranzahl:
25
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Fächer:
90x90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
37405
ab € 3,26*
Sonstiges
Libbey
832976
ab € 21,04008*
Sonstiges
Libbey
833096
ab € 21,50004*
Sonstiges
ARC International
ARC J2599
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.