Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm
Produktbild zu ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm
Logo zu ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm
Logo zu ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212292
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     37405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
ARCOROC »Elegance« Weinglas, Inhalt: 0,245 Liter, Höhe: 166 mm, ø: 74 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102763285
Höhe:
166 mm
Inhalt:
0,245 l
ø:
74 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 19,52004*
€ 26,19*
Lager 3391
157
1
€ 5,90*
ab € 21,42*
€ 29,08002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,08002*
€ 34,60522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,93002*
€ 34,42672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42004*
€ 31,43985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93002*
€ 30,85672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
KH 5X5/170 GRAU
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.