Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkbecher GRANITY Inhalt 0,46 l Höhe 162 mm - Durchmesser 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkbecher GRANITY Inhalt 0,46 l Höhe 162 mm - Durchmesser 86 mm
Longdrinkbecher GRANITY Inhalt 0,46 l Höhe 162 mm - Durchmesser 86 mm
Longdrinkbecher GRANITY Inhalt 0,46 l Höhe 162 mm - Durchmesser 86 mm
Artikel-Nr.:
     2813-410-361
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J2599
EAN/GTIN:
     0883314398403
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Longdrinkbecher GRANITY Inhalt 0,46 l Höhe 162 mm - Durchmesser 86 mm stapelbar, für Heißgetränke geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,43*
€ 3,35*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,35*
2 Tage
1067
6
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 3,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
KH 5X5/170 GRAU
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.