Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Produktbild zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Anwendungsbild zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Symbol zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Symbol zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Logo zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Logo zu ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee
Artikel-Nr.:
     3391-228800751
Hersteller:
     ZICZAC
Herst.-Nr.:
     ZZ0518 COFFEE
EAN/GTIN:
     5413255132719
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
ZICZAC »Truman« Tischkorb »Truman« kaffee

PVC in Lederoptik, vegan
hygienisch und pflegeleicht
zur Reinigung feucht abwischen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5413255132719
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
240 mm
ø:
200 mm
Ausführung:
Lederoptik
Dekor:
»Truman«
Farbe:
kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.