Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Edelstahl, Höhe: 580 mm, ø: 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standascher Edelstahl, Höhe: 580 mm, ø: 205 mm
Produktbild zu Standascher Edelstahl, Höhe: 580 mm, ø: 205 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227798011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22605
EAN/GTIN:
     9008122226057
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher edelstahl höhe 58...
Standascher Edelstahl, Höhe: 580 mm, ø: 205 mm

Weitere Informationen:
ø:
205 mm
Höhe:
580 mm
EAN Stück:
9008122226057
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,34*
Sonstiges
Contacto Bander
535/115
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.