Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windaschenbecher aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, Klappdeckel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windaschenbecher aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, Klappdeckel aus
Windaschenbecher aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, Klappdeckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-400-2981
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     535/115
EAN/GTIN:
     4003625053501
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher

Windaschenbecher aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, Klappdeckel aus Edelstahl 18/0 Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 5,3 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.17 kg
Verschluss:
Klappdeckel
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,07*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,30*
€ 5,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,40*
€ 5,32*
2 Tage
207
€ 9,90*
ab € 4,61*
€ 7,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
601177
ab € 89,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.