| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227772790 Herst.-Nr.: 88285 EAN/GTIN: 4004133882850 |
| |
|
| | |
| APS Backblech GN 1/1 gelocht, Länge: 530 mm, Breite: 325 mm
gelocht Ø 3 mm, Materialstärke 1,5 mm, Silikon beschichtet, temperaturbeständig bis 240°C
Weitere Informationen: | | Länge: | 530 mm | EAN Stück: | 4004133882850 | Breite: | 325 mm | GN: | 1/1 | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Back-Lochblech, Backlochblech, Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, antihaft-backblech gn 1/1, antihaft-backblech gn, aps backblech, Brezenblech, bestof2022 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,62* | € 27,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,20* | € 28,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,69* | € 28,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,78* | € 38,67* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 31,15* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|