Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88285 GN 1/1 Backblech 53 x 32,5 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88285 GN 1/1 Backblech 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
APS 88285 GN 1/1 Backblech 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88285
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88285
EAN/GTIN:
     4004133882850
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Aluminium, Silikon beschichtet, gelocht Ø 3 mm , Materialstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,55 kg
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium, Silikon
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,57*
€ 27,30*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 28,12*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 28,55*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 38,58*
3 Tage
81
€ 9,90*
ab € 31,14*
€ 40,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.