Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Symbol zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Logo zu APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772199
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30210
EAN/GTIN:
     4004133302105
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
APS Brot-/Obstkorb oval, Höhe: 70 mm, Länge: 200 mm, Breite: 150 mm

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
EAN Stück:
4004133302105
Länge:
200 mm
Höhe:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,56*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,65*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,38*
€ 10,66*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 10,00*
€ 14,20*
Lager 3391
218
€ 9,90*
ab € 10,21*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann
43510
ab € 3,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40137
ab € 3,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.