Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Produktbild zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Symbol zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Logo zu RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm
Artikel-Nr.:
     3391-224415062
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     0402-22
EAN/GTIN:
     9003064220378
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
RIESS »Profi« Bräter Email, schwarz, Länge: 416 mm, Breite: 328 mm

»Profi«

Weitere Informationen:
Breite:
328 mm
EAN Stück:
9003064220378
Länge:
416 mm
Höhe:
72 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Email
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, riess bräter, backofen pfanne, Auflaufform, Bratl, Emailform, Reindl, Reine, Riess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
5
€ 9,90*
ab € 34,90*
€ 44,51*
3 Tage
26
€ 5,80*
ab € 41,47*
€ 52,50*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
Sonstiges
Riess
0434-022
ab € 21,15*
Sonstiges
Riess
0435-022
ab € 25,51*
Sonstiges
Riess
9003064220132
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.