Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIESS 0434-022 Backform Rechteckig Lasagne-Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIESS 0434-022 Backform Rechteckig Lasagne-Backform
RIESS 0434-022 Backform Rechteckig Lasagne-Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66669822
Hersteller:
     Riess
Herst.-Nr.:
     0434-022
EAN/GTIN:
     9003064220125
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Praktische Pfanne für Auflauf oder Lasagne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Typ
Lasagne-Backform
Form
Rechteckig
Kollektion
CLASSIC
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.