| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2309T Herst.-Nr.: CLT-R809/SEE EAN/GTIN: 0191628455577 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 50.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung CLX-9201, Samsung CLX-9201 N, Samsung CLX-9201 NA, Samsung CLX-9251, Samsung CLX-9251 N, Samsung CLX-9251 NA, Samsung CLX-9301, Samsung CLX-9301 N, Samsung CLX-9301 NA, Samsung MultiXpress C 9201, Samsung MultiXpress C 9201 N, Samsung MultiXpress C 9201 NA, Samsung MultiXpress C 9251, Samsung MultiXpress C 9251 N, Samsung MultiXpress C 9251 NA, Samsung MultiXpress C 9301, Samsung MultiXpress C 9301 N, Samsung MultiXpress C 9301 NA
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp bildtrommel, bildtrommel, Samsung LT2309T, Samsung CLX-9201, Samsung CLX-9201 N, Samsung CLX-9201 NA, Samsung CLX-9251, Samsung CLX-9251 N, Samsung CLX-9251 NA, Samsung CLX-9301, Samsung CLX-9301 N, Samsung CLX-9301 NA, Samsung MultiXpress C 9201, Samsung MultiXpress C 9201 N, Samsung MultiXpress C 9201 NA, Samsung MultiXpress C 9251, Samsung MultiXpress C 9251 N, Samsung MultiXpress C 9251 NA, Samsung MultiXpress C 9301, Samsung MultiXpress C 9301 N, Samsung MultiXpress C 9301 NA |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,34* | € 63,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 50,52* | € 64,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 54,08* | € 67,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 53,95* | € 68,76* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 54,05* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|