| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2309/AM Herst.-Nr.: SS607A EAN/GTIN: 4260451669966 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 22.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung CLX-9201, Samsung CLX-9201 N, Samsung CLX-9201 NA, Samsung CLX-9251, Samsung CLX-9251 N, Samsung CLX-9251 NA, Samsung CLX-9301, Samsung CLX-9301 N, Samsung CLX-9301 NA, Samsung MultiXpress C 9201, Samsung MultiXpress C 9201 N, Samsung MultiXpress C 9201 NA, Samsung MultiXpress C 9251, Samsung MultiXpress C 9251 N, Samsung MultiXpress C 9251 NA, Samsung MultiXpress C 9301, Samsung MultiXpress C 9301 N, Samsung MultiXpress C 9301 NA
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT2309/AM, Samsung CLX-9201, Samsung CLX-9201 N, Samsung CLX-9201 NA, Samsung CLX-9251, Samsung CLX-9251 N, Samsung CLX-9251 NA, Samsung CLX-9301, Samsung CLX-9301 N, Samsung CLX-9301 NA, Samsung MultiXpress C 9201, Samsung MultiXpress C 9201 N, Samsung MultiXpress C 9201 NA, Samsung MultiXpress C 9251, Samsung MultiXpress C 9251 N, Samsung MultiXpress C 9251 NA, Samsung MultiXpress C 9301, Samsung MultiXpress C 9301 N, Samsung MultiXpress C 9301 NA |
| | |
| |