| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2046 Herst.-Nr.: CLT-K4072S/ELS EAN/GTIN: 0191628452354 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1.500 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung CLP-320, Samsung CLP-320 N, Samsung CLP-325, Samsung CLP-325 N, Samsung CLP-325 W, Samsung CLX-3180, Samsung CLX-3185, Samsung CLX-3185 FN, Samsung CLX-3185 FW, Samsung CLX-3185 N, Samsung CLX-3185 W
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner, Samsung LT2046, Samsung CLP-320, Samsung CLP-320 N, Samsung CLP-325, Samsung CLP-325 N, Samsung CLP-325 W, Samsung CLX-3180, Samsung CLX-3185, Samsung CLX-3185 FN, Samsung CLX-3185 FW, Samsung CLX-3185 N, Samsung CLX-3185 W |
| | |
| |