Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R407 24000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-SU408A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU408A
EAN/GTIN:
     191628449583
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 24.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
291 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
1350 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
358 x 291 x 176 mm
Druckleistung:
24000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-32x/CLX-318x

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.