Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Oki 43459436 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Oki 43459436 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Oki 43459436 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1269/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     43459436
EAN/GTIN:
     4260206573852
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 3.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 3300, OKI C 3300 N, OKI C 3400, OKI C 3400 N, OKI C 3450, OKI C 3450 N, OKI C 3600, OKI C 3600 N


Kompatible Geräte:
OKI:
C 3300; C 3300 N; C 3300 Series; C 3400; C 3400 N; C 3450; C 3450 N; C 3600; C 3600 N; C 3600 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1269/AM, OKI C 3300, OKI C 3300 N, OKI C 3400, OKI C 3400 N, OKI C 3450, OKI C 3450 N, OKI C 3600, OKI C 3600 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
43459329
ab € 42,33*
Ähnlich
OKI
43459330
ab € 94,32*
Ähnlich
OKI
43459331
ab € 40,17*
Ähnlich
OKI
43459332
ab € 61,72*
Ähnlich
Ampertec
43459329
ab € 6,09*
Ähnlich
Ampertec
43459330
ab € 19,22*
Ähnlich
Ampertec
43459331
ab € 19,31*
Ähnlich
Ampertec
43459433
ab € 13,13*
Ähnlich
Ampertec
43459434
ab € 34,69*
Ähnlich
Ampertec
43459435
ab € 13,08*
Ähnlich
WhiteBox
43459329
ab € 15,76*
Ähnlich
WhiteBox
43459330
ab € 17,18*
Ähnlich
WhiteBox
43459331
ab € 16,32*
Ähnlich
WhiteBox
43459332
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.