Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43459329 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43459329 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 43459329 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1336274
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43459329
EAN/GTIN:
     5031713040538
Suchbegriffe:
Lasertoner OKI
Toner Cartridge OKI
Toner OKI
Tonerkartusche OKI
Der Toner besteht aus einer Mischung aus Ruß, Eisen und Harz. Der Ruß sorgt für die "Farbe" beim Druck. Durch die winzigen Eisenpartikel haftet der Toner an der elektrisch geladenen Bildtrommel. Das Harz fixiert den Toner auf dem Blatt unter Einwirkung von Hitze und Druck.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
OKI C3300n/C3400n/C3450/C3600
Farbtoner-Seitenleistung
2500 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
306 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43459330
ab € 99,63*
Zubehör
OKI
43459331
ab € 40,67*
Zubehör
OKI
43459332
ab € 61,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.