Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1248T Herst.-Nr.: 43381724 EAN/GTIN: 5031713031734 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 20.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 5500 N, OKI C 5550 MFP, OKI C 5550 n MFP, OKI C 5800, OKI C 5800 DN, OKI C 5800 LDN, OKI C 5800 N, OKI C 5900, OKI C 5900 CDTN, OKI C 5900 DN, OKI C 5900 DTN, OKI C 5900 N
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5500 N; C 5550 MFP; C 5550 n MFP; C 5800; C 5800 DN; C 5800 LDN; C 5800 N; C 5900; C 5900 DN; C 5900 DTN; C 5900 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki lasertoner schwarz, bildtrommel, bildtrommeln oki, Oki LT1248T, OKI C 5500 N, OKI C 5550 MFP, OKI C 5550 n MFP, OKI C 5800, OKI C 5800 DN, OKI C 5800 LDN, OKI C 5800 N, OKI C 5900, OKI C 5900 CDTN, OKI C 5900 DN, OKI C 5900 DTN, OKI C 5900 N |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 54,56* | € 71,21* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 59,65* | € 78,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,39* | € 78,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 60,67* | € 79,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,93* | € 83,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|