Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 644A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 644A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
HP 644A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6463A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6463A
EAN/GTIN:
     829160664682
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 644 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnelle Druckergebnisse in einheitlicher, erstklassiger Qualität. Der HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
1634 g
Farbe:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 148 x 268 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1210 x 1000 x 1209 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4730/CM4730
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q6463A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Breite:
148 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Abmessungen (BxTxH):
400 x 148 x 268 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4730; Color LaserJet 4730 MFP; Color LaserJet 4730 Series; Color LaserJet 4730 X MFP; Color LaserJet 4730 XM MFP; Color LaserJet 4730 XS MFP; Color LaserJet CM 4700 Series; Color LaserJet CM 4730; Color LaserJet CM 4730 F; Color LaserJet CM 4730 FM; Color LaserJet CM 4730 FSK; Color LaserJet CM 4730 MFP; Color LaserJet CM 4730 Series
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.