| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CL-51AM Herst.-Nr.: CL-51 EAN/GTIN: 4260156630384 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: Inhalt in ml: 17 Passt auch in: Canon Pixma IP 1100, Canon Pixma IP 1200, Canon Pixma IP 1300, Canon Pixma IP 1600, Canon Pixma IP 1700, Canon Pixma IP 1800, Canon Pixma IP 1900, Canon Pixma IP 2200, Canon Pixma IP 2500, Canon Pixma IP 2600, Canon Pixma IP 6210 D, Canon Pixma IP 6220 D, Canon Pixma IP 6310 D, Canon Pixma IP 6320 D, Canon Pixma MP 140, Canon Pixma MP 150, Canon Pixma MP 160, Canon Pixma MP 170, Canon Pixma MP 180, Canon Pixma MP 190, Canon Pixma MP 210, Canon Pixma MP 220, Canon Pixma MP 450, Canon Pixma MP 450 X, Canon Pixma MP 460, Canon Pixma MX 300, Canon Pixma MX 310
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2200; Pixma IP 6200 Series; Pixma IP 6210 D; Pixma IP 6220 D; Pixma IP 6300 Series; Pixma IP 6310 D; Pixma IP 6320 D; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone ampertec, druckerpatrone für canon, Ampertec CL-51AM, Canon Pixma IP 1100, Canon Pixma IP 1200, Canon Pixma IP 1300, Canon Pixma IP 1600, Canon Pixma IP 1700, Canon Pixma IP 1800, Canon Pixma IP 1900, Canon Pixma IP 2200, Canon Pixma IP 2500, Canon Pixma IP 2600, Canon Pixma IP 6210 D, Canon Pixma IP 6220 D, Canon Pixma IP 6310 D, Canon Pixma IP 6320 D, Canon Pixma MP 140, Canon Pixma MP 150, Canon Pixma MP 160, Canon Pixma MP 170, Canon Pixma MP 180, Canon Pixma MP 190, Canon Pixma MP 210, Canon Pixma MP 220, Canon Pixma MP 450, Canon Pixma MP 450 X, Canon Pixma MP 460, Canon Pixma MX 300, Canon Pixma MX 310 |
| | |
| |