| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-24CAM Herst.-Nr.: BCI-24C EAN/GTIN: 4260091450085 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: Inhalt in ml: 16,5 Passt auch in: Canon BJ-S 330, Canon I 250, Canon I 255, Canon I 320, Canon I 350, Canon I 355, Canon I 450, Canon I 450 D, Canon I 450 X, Canon I 455, Canon I 470 D, Canon I 475 D, Canon Multipass F 20, Canon Multipass MP 360, Canon Multipass MP 370, Canon Pixma IP 1000, Canon Pixma IP 1500, Canon Pixma IP 2000, Canon Pixma MP 110, Canon Pixma MP 130, Canon Pixma MP 390, Canon S 200, Canon S 200 SP, Canon S 200 SPX, Canon S 200 X, Canon S 210, Canon S 300, Canon S 330, Canon S 330 Photo, Canon Smartbase MP 360, Canon Smartbase MP 360 S, Canon Smartbase MP 370, Canon Smartbase MP 375 R, Canon Smartbase MP 390, Canon Smartbase MPC 190, Canon Smartbase MPC 200, Canon imageCLASS MPC 190, Canon imageCLASS MPC 200
Kompatible Geräte: | | Canon: | BJ -S 330; I 250; I 250 Series; I 255; I 320; I 350; I 350 Series; I 355; I 450; I 450 D; I 450 Series; I 450 X; I 455; I 470 D; I 470 Series; I 475 D; imageCLASS MPC 190; imageCLASS MPC 200; Multipass F 20; Multipass MP 360; Multipass MP 370; Pixma IP 1000; Pixma IP 1500; Pixma IP 2000; Pixma MP 110; Pixma MP 130; Pixma MP 390; Pixus MP 370 Series; S 200; S 200 P; S 200 PX; S 200 X; S 210; S 300; S 330; S 330 eries; S 330 Photo; Smartbase MP 360; Smartbase MP 360 S; Smartbase MP 360 Series; Smartbase MP 370; Smartbase MP 370 Series; Smartbase MP 375 R; Smartbase MP 390; Smartbase MPC 190; Smartbase MPC 200 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, druckerpatrone ampertec, druckerpatrone für apple |
| | |
| |