Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec BCI-24KIT Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec BCI-24KIT Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec BCI-24KIT Druckerpatrone Kompatibel Standardertrag Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43603656
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     BCI-24KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon BJ-S 330 Canon I 250 Canon I 255 Canon I 320 Canon I 350 Canon I 355 Canon I 450/D/X Canon I 455 Canon I 470 D Canon I 475 D Canon ImageClass MPC 190 Canon ImageClass MPC 200 Canon Multipass F 20 Canon Multipass MP 360 Canon Multipass MP 370 Canon Pixma IP 1000 Canon Pixma IP 1500 Canon Pixma IP 2000 Canon Pixma MP 110 Canon Pixma MP 130 Canon Pixma MP 390 Canon Pixus MP 370 Canon S 200/SP/SPX/X Canon S 210 Canon S 300 Canon S 330/Photo Canon Smartbase MP 360/S Canon Smartbase MP 370 Canon Smartbase MP 375 R Canon Smartbase MP 390 Canon Smartbase MPC 190 Canon Smartbase MPC 200
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
BCI-24BK 24C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
BCI-24BK
ab € 56,40*
Ähnlich
Ampertec
6881A009
ab € 10,60*
Ähnlich
Ampertec
BCI-24BK
ab € 6,67*
Ähnlich
Ampertec
BCI-24C
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.