Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
TARGUS Notebooktasche Clamshell Case 15.6''
Artikel-Nr.:
     337-29.11.0001
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN01
EAN/GTIN:
     5024442233500
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Gepolstertes Notebook-Computerfach für Notebooks mit 15,6-Zoll-Bildschirm.

Die Targus Notepac-Tasche zeichnet sich durch ein neues, elegantes Design aus und bietet dabei die gewohnten Vorzüge. Die Notepac-Tasche eignet sich speziell für Notebooks mit Bildschirmen von bis zu 15,6 Zoll und für das entsprechende Zubehör. Bei dem neuen Design wurden Nylon und Koskin als Grundmaterial verarbeitet und mit Nickelbeschlägen versehen.

Dank eines Aufbewahrungsbereiches für CD-Taschen, Stifthalter, Fächer für Handys und PDAs, Halterungen für Visitenkarten und zahlreicher weiterer Aufbewahrungsfächer sorgt diese Tasche für mehr Ordnung unterwegs. Auf der Rückseite besitzt die Tasche ein Akten-/Dokumentenfach sowie eine von außen aufgenähte Tasche, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Zubehör und sonstigen Gegenständen eignet. Mit dem Gepäckriemen auf der Rückseite zur Befestigung an Ihrem Trolley, dem gut gepolsterten Schultergurt und dem Polstergriff für mehr Komfort bietet diese Tasche die perfekte Ausstattung für unterwegs.

  • Gepolstertes Notebook-Computerfach für Notebooks mit 15,6-Zoll-Bildschirm.
  • Der verstärkte, aufgenietete Polstergriff der Tasche bietet optimalen Schutz für Ihr Notebook
  • Rutschfeste, rechteckige Gummifüße zur Stoßdämpfung
  • Abnehmbarer Schulterriemen
  • Selbstheilende Nylon-Reißverschlüsse mit Doppelzug
  • Hintere Dokumententasche in voller Länge zum Transport und Schutz Ihrer Papiere
  • Gepäckriemen zur Befestigung des Koffers an Ihrem Trolley
  • Notebook-Haltegurt
  • Reichlich Zubehörtaschen für: Mobiltelefon, PDA, Visitenkarten, Stifte, Schlüssel und vieles mehr
Weitere Informationen:
Hersteller:
Targus
Produktgruppe:
Notebooktaschen
Produkttyp:
Notebooktasche
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Notebooktasche
Passend für Hersteller:
Universal
Passendes Modell:
Universal
Geeignet für Notebooks bis (Diagonale):
39.6 cm / 15.6''
Abmessungen Notebookfach (HxBxT):
38.7 x 2.5 x 26.5 cm
Abmessungen gesamt (HxBxT):
40 x 9 x 35 cm
Material:
Polyester
Höhe:
40 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
35 cm
Gewicht:
0.98 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
1.061 kg
Bruttogewicht:
1,061
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.26
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche, targus laptoptasche, TARGUS, Notebookbags, CN01
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,29*
€ 19,16*
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 14,41*
€ 19,17*
€ 4,50*
ab € 14,71*
€ 19,68*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,77*
€ 19,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.