Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1127073 Herst.-Nr.: CN01 EAN/GTIN: 5024442233500 |
| |
|
| | |
| Targus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.1 kg | Scope of use: | Notebook | Recommended for: | 15.6" | Material: | Plastic Briefcase | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,71* | € 23,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,70* | € 23,63* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 18,64* | € 24,93* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 26,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 20,84* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|