Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6642 Herst.-Nr.: CN01 EAN/GTIN: 5024442233500 |
| |
|
| | |
| Die Targus Notepac-Tasche zeichnet sich durch ein neues, elegantes Design aus und bietet dabei die gewohnten Vorzüge. Die Notepac-Tasche eignet sich speziell für Notebooks mit Bildschirmen von bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll) und für das entsprechende Zubehör. Bei dem neuen Design wurden Nylon und Koskin als Grundmaterial verarbeitet und mit Nickelbeschlägen versehen. Dank eines Aufbewahrungsbereiches für CD-Taschen, Stifthalter, Fächer für Handys und PDAs, Halterungen für Visitenkarten und zahlreicher weiterer Aufbewahrungsfächer sorgt diese Tasche für mehr Ordnung unterwegs. Auf der Rückseite besitzt die Tasche ein Akten-/Dokumentenfach sowie eine von außen aufgenähte Tasche, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Zubehör und sonstigen Gegenständen eignet. Mit dem Gepäckriemen auf der Rückseite zur Befestigung an Ihrem Trolley, dem gut gepolsterten Schultergurt und dem Polstergriff für mehr Komfort bietet diese Tasche die perfekte Ausstattung für unterwegs. Highlights - Gepolstertes Notebook-Computerfach für Notebooks mit Bildschirmen von bis zu 39,6 cm (15,6 Zoll)
- Der verstärkte, aufgenietete Polstergriff der Tasche bietet optimalen Schutz für Ihr Notebook
- Rutschfeste, rechteckige Gummifüße zur Stoßdämpfung
- Abnehmbarer Schulterriemen
- Selbstheilende Nylon-Reißverschlüsse mit Doppelzug
- Hintere Dokumententasche in voller Länge zum Transport und Schutz Ihrer Papiere
- Gepäckriemen zur Befestigung des Koffers an Ihrem Trolley
- Notebook-Haltegurt
- Reichlich Zubehörtaschen für: Mobiltelefon, PDA, Visitenkarten, Stifte, Schlüssel und vieles mehr
- Laptopfach: 38,7 x 2,5 x 26,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1045 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 43 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,71* | € 23,62* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,70* | € 23,63* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 18,64* | € 24,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 26,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 20,84* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|