Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0121
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0121
EAN/GTIN:
     7630049612471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43cm-(17"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

  • Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
  • Teleskopschienen
  • Tastatur mit breiter Handauflagefläche
  • Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:
  • Aktive 43 cm-Matrix TFT
  • Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
  • Kontrast: 1000:1

Tastatur-Layout: Deutsch (D)

  • Einbautiefe: 600-1000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Konsol-Einschub
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, H...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Paketgewicht:
14 kg
Bruttogewicht:
14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.86
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, value kvm, 19 zoll tastaturschublade, KVM-Konsoleinschub, KVM-LCD-Konsole, monitorswitch, 19Zoll, 43 cm TFT, USB, 19zoll-Konsole, VALUE 19"-Konsol-Einschub, Tastaturlayout Englisch (UK), 19"-Zubehör, 19 Zoll, Rackmount, 1 HE, 19"-KVMKonsole
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,17*
€ 674,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 606,46*
€ 674,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 617,91*
€ 684,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,82*
€ 691,54*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,00*
€ 802,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,10*
€ 798,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,46*
€ 721,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0131
ab € 682,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.