Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
VALUE 19"-KVM-Konsole, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout D
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0131
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0131
EAN/GTIN:
     7630049612518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 48cm-(19"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

  • Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
  • Teleskopschienen
  • Tastatur mit breiter Handauflagefläche
  • Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:
  • Aktive 48 cm-Matrix TFT
  • Maximale Auflösung: 1.366 x 768 Pixel
  • Kontrast: 1000:1
  • Helligkeit: 250cd/m²

Tastatur-Layout: Deutsch

  • Einbautiefe: 600-1000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Konsol-Einschub
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, H...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
19" (48 cm)
Tastatur-Layout:
DE
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
12 kg
Bruttogewicht:
12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.86
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, 19Zoll, KVM-LCD-Konsole, 19"-Zubehör, 1 HE, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, 19zoll-Konsole, USB, Tastaturlayout Deutsch, 19"-KVMKonsole, 48 cm TFT, VALUE 19"-Konsol-Einschub, KVM-Konsoleinschub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,61*
€ 909,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,16*
€ 874,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,51*
€ 814,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0121
ab € 604,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.