Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Ersatzluftfilter - FILTERMATTE 84TE (ERSATZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Ersatzluftfilter - FILTERMATTE 84TE (ERSATZ)
SCHROFF Ersatzluftfilter - FILTERMATTE 84TE (ERSATZ)
SCHROFF Ersatzluftfilter - FILTERMATTE 84TE (ERSATZ)
SCHROFF Ersatzluftfilter - FILTERMATTE 84TE (ERSATZ)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1240
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     64571036
EAN/GTIN:
     4036088035685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör

RatiopacPRO, Ersatzluftfilter, 84 TE

FILTER MAT 84HP (SPARE PART)

Ersatzluftfilter, Ersatzluftfilter 1 Stück

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Paketgewicht:
0.142 kg
Bruttogewicht:
0,142
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rack zubehör, FILTER, SPARE, 64571-036, MAT, 84HP, 64571036, PART, FILTER MAT 84HP (SPARE PART)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,29*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,01*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,52*
€ 7,69*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,14*
€ 91,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24576096
€ 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.