Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTER 84TE PROPAC/PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTER 84TE PROPAC/PRO
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTER 84TE PROPAC/PRO
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTER 84TE PROPAC/PRO
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTER 84TE PROPAC/PRO
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5925
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576096
EAN/GTIN:
     4036088050145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Luftreiniger
Luftwäscher

PropacPRO Luftfilter, 84 TE

AIR FILTER 84HP PROPACPRO

Nachträgliche Montage ohne Bearbeitung und Werkzeug - Filterwechsel ohne Öffnen des Gehäuses, IP-Schutzart bleibt erhalten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Propac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, AIR FILTER 84HP PROPACPRO, FILTER, 24576096, PROPACPRO, AIR, 24576-096, 84HP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 28,87*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 29,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
64571036
€ 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.