Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Textildichtung - SEITENWD.H 3HE 235T M.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5424
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566147
EAN/GTIN:
     4036088072338
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO-Seitenwand Typ H, für Textildichtung, mit Grifflöcher, 3 HE, 235 mm

SIDEPANEL H 3U 235D M.GR.2PC

Seitenwand mit 19"- Winkel verpresst. - Für höchste mechanische Beanspruchung (Schock und Vibration)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
235 mm
Paketgewicht:
0.48 kg
Bruttogewicht:
0,48
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, 24566147, 24566-147, SIDEPANEL H 3U 235D M.GR.2PC, 235D, H, M.GR.2PC, SIDEPANEL, 3U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 32,91*
€ 6,90*
ab € 23,92*
€ 32,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,91*
€ 39,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,76*
€ 37,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,32*
€ 36,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,35*
€ 34,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,61*
€ 34,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,81*
€ 28,33
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,26*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,73*
Zubehör
nVent
20848-601
ab € 27,20*
Zubehör
Schroff
24560-078
ab € 24,86*
Zubehör
Schroff
24560-079
ab € 26,37*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,73*
Zubehör
Schroff
10501-005
ab € 6,561*
Zubehör
Schroff
10501-020
ab € 74,29*
Zubehör
Schroff
10501-026
ab € 74,75*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,87*
Zubehör
Schroff
24564-199
ab € 6,62*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,24*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 16,47*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.