Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdungskäfigmutter M6 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M6 10ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Erdungskäfigmutter M6 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M6 10ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M6 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M6 10ST.
SCHROFF Erdungskäfigmutter M6 - ERDUNGSKAEFIGMUTTER M6 10ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3344
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120131
EAN/GTIN:
     4036088111310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör

Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck, zur Befestigung von Teilen, die eine Gewindegröße von M4 oder M5 erfordern

EARTHING CAGE NUT M6 10PCS

Besitzt Krallen, die beim Festdrehen der Schraube die Oberfläche (Puverbeschichtung, Lack) freilegen und so die Erdung herstellen.
Um eine Erdung sicherzustellen, eine Erdungsmutter und eine passende Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Clip-Mutter, Käfigmutter, Wandgehäuse, Wandverteiler, clip mutter, NUT, 10PCS, 21120131, 21120-131, EARTHING CAGE NUT M6 10PCS, EARTHING, CAGE, M6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 24,93*
2
pro Packung
€ 4,98*
ab € 18,725*
€ 25,245*
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,235*
€ 25,955*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 26,06*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,57*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-021
€ 5,07*
Zubehör
Schroff
21120-202
€ 0,698*
Zubehör
Schroff
21120-200
€ 0,6828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.