Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube, M6, 16mm, verzinkter Stahl, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089896
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Linsenkopfschraube
Flachkopfschraube, Typ=21100-021, Länge=16 mm, Material=verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
285 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, becherschrauben m6, becherschrauben, Flachkopfschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 4,78*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,60*
€ 5,22*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,27*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,10*
€ 5,90*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21120-131
ab € 1,722*
Zubehör
Schroff
21101173
ab € 6,58*
Zubehör
Schroff
21120132
ab € 144,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.