Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1229
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CU10
EAN/GTIN:
     710931304350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel

Verbindet Computer mit VGA- und USB-Ports mit einem der KVM - USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel - Flexibles Flachkabel

Dieses 2-fache USB-KVM-Kabel dient zur Verbindung eines USBComputers mit den KVM-Umschaltern TK-803R und TK-1603R von TRENDnet. Es besteht aus einem USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel. Dieses flexible Flachkabel ist in Längen von 1,83, 3,1 und 4,5 m lieferbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3.1 m
Lieferumfang:
TK-CU10
Gewicht:
255.67 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.276 kg
Bruttogewicht:
0,276
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvmkabel, anschlusskabel, kabel, 2x HD15 M, Schwarz, KVM, USB 1.1 M, Trendnet 2.8m USB/VGA KVM, stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,98*
1
€ 6,78*
ab € 9,99*
€ 14,06*
1
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,14*
4
€ 6,95*
ab € 12,35*
€ 16,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.