Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU10 KVM Kabel 10ft USB/VGA
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1229
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CU10
EAN/GTIN:
     710931304350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel

Verbindet Computer mit VGA- und USB-Ports mit einem der KVM - USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel - Flexibles Flachkabel

Dieses 2-fache USB-KVM-Kabel dient zur Verbindung eines USBComputers mit den KVM-Umschaltern TK-803R und TK-1603R von TRENDnet. Es besteht aus einem USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel. Dieses flexible Flachkabel ist in Längen von 1,83, 3,1 und 4,5 m lieferbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3.1 m
Lieferumfang:
TK-CU10
Gewicht:
255.67 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.276 kg
Bruttogewicht:
0,276
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvmkabel, anschlusskabel, kabel, 2x HD15 M, Schwarz, KVM, USB 1.1 M, Trendnet 2.8m USB/VGA KVM, stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.