Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-2680 AC1750 Wave2 Dualband PoE Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DAP-2680 AC1750 Wave2 Dualband PoE Access Point
D-Link DAP-2680 AC1750 Wave2 Dualband PoE Access Point
D-Link DAP-2680 AC1750 Wave2 Dualband PoE Access Point
D-Link DAP-2680 AC1750 Wave2 Dualband PoE Access Point
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1991
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2680
EAN/GTIN:
     790069438950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Schnelleres WLAN, schnelleres Business.
Der DAP-2680 Wireless AC1750 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point ist mit modernster Wave-2-Technik ausgestattet, die Ihren WLAN-Kunden höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit bietet. Perfekt für kleine und mittlere Unternehmen und Geschäftsumgebungen.

  • WLAN mit 1,75 Gbit/s: Kombinierter WLAN-Durchsatz von bis zu 1,75 Gbit/s mit WLAN 802.11ac Wave 2.
  • Mehrere Betriebsmodi: Einsetzbar als Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS mit Access Point oder Wireless Client.
  • Band Steering: Steuert das Datenaufkommen, sodass Clients mit den schnellsten und am wenigsten belasteten Frequenzbereichen verbunden werden.
  • MU-MIMO und Beamforming: Ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte, welche die Netzwerkeffizienz verbessert. Erstellt hochgradig zielgerichtete Wi-Fi-Verbindungen für eine überragende Wi-Fi-Bandbreite
  • Smart, sicher und umweltfreundlich: Die Zeitschaltfunktion, die das WLAN abschaltet, wenn es nicht benötigt wird, spart Energie und erhöht die Netzwerksicherheit.

Der DAP-2680 Wireless AC1750 Wave 2 Dual-Band PoE Access Point für kleine und mittlere Unternehmen und Geschäftsumgebungen bietet Netzwerkadministratoren die Möglichkeit, sichere und gut verwaltbare Dualband-WLANs mit der überragenden Geschwindigkeit von 802.11ac Wave 2 bereitzustellen. Der DAP-2680 liefert eine maximale kombinierte WLAN-Übertragungsrate von bis zu 1.750 Mbit/s und unterstützt die MU-MIMO-Technik, durch die mehrere Geräte gleichzeitig ein WLAN-Signal mit hoher Bandbreite erhalten und Daten effizienter verteilt werden können. Damit der DAP-2680 so rentabel wie möglichst ist, kann er auf Grundlage seiner verschiedenen Betriebsmodi für eine optimale Netzwerkleistung konfiguriert werden.
Administratoren stehen zur zentralen Netzwerkverwaltung die kostenlose D-Link Software Nuclias Connect und der Nuclias Connect Hub (DNH-100) zur Verfügung. Diese Lösungen erlauben die Konfiguration und Verwaltung einer großen Anzahl von Access Points. Neben dem optimierten Verwaltungsprozess ermöglicht Nuclias Connect Netzwerkadministratoren die Prüfung und Durchführung regulärer Wartungsarbeiten aus der Ferne.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Wireless LAN
Farbe:
grau
IEEE Standard:
IEEE 802.11ac
WiFi Standard:
WiFi 5 (IEEE 802.11ac)
Maximale Datenübertragungsrate:
1.75 Gbit/s
WLAN Frequenzband:
Dual-Band
WLAN WEP Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
44.8 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
580 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
1.034 kg
Bruttogewicht:
1,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.14
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless, Band Steering, Beamforming, 75 Gbit/s, WLANBasisstation, wlanbridge, WLAN, Dualband-WLAN, WirelessAccessPoint, wlanaccesspoint, MU-MIMO, 1
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 137,27*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 113,93*
€ 140,46*
€ 6,78*
ab € 113,72*
€ 140,47*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 114,92*
€ 141,52*
€ 4,50*
ab € 115,06*
€ 142,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,35*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 26,16*
Zubehör
D-Link
DPE-302GE
ab € 64,66*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,49*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.