Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-21.15.0830 Herst.-Nr.: 21.15.0830 EAN/GTIN: 7611990155729 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D). Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | S/FTP Patchkabel | Farbe: | grau | Länge: | 0.5 m | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Rasthebelschutz: | nein | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | grau | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 28.3 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 110 mm | Verpackungstiefe: | 230 mm | Paketgewicht: | 0.034 kg | Bruttogewicht: | 0,034 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, 250MHz, Ethernet, RJ45, RJ45Kabel, SFTP, LAN, twistedpairkabel, Kat.6, anschlusskabel, geschirmt, lankabel, Lan-Kabel, Netzwerk, Netzwerkkabel, Cat.6, RJ45-Kabel, TwistedPair, Internetkabel, PiMF-kabel, STP, Gigabit, CAT6, TP-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, pimf, kabel, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, stecker, S/FTP, Netzwerkanschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 6,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,64* | € 8,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 15,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,79* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|