Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-925998 Herst.-Nr.: 21.15.0830 EAN/GTIN: 7611990155729 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig vergoldete Kontakte. Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 21.15.0830 | Produktgruppe | Twisted Pair Kabel | Produkttyp | S/FTP Patchkabel | Speditionsware | nein | Schirmungstyp | SFTP | Übertragungsqualität | Cat6 / Class E | Impedanz | 100 Ohm | Anzahl Adern | 8 | Aderntyp | Litze | Gekreuzt | Nein | Länge | 0,5 m | Farbe (Kabel) | grau | Farbe (Tülle) | grau | Kabel halogenfrei | nein | Steckertyp RJ45 | Standard | Bruttogewicht | 0.02 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 21.15.0830 | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | S/FTP Patchkabel | Speditionsware: | nein | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | Nein | Länge: | 0,5 m | Farbe (Kabel): | grau | Farbe (Tülle): | grau | Kabel halogenfrei: | nein | Steckertyp RJ45: | Standard | Bruttogewicht: | 0.02 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, roline, 0830, 21150830, grau, 21.15.0830, kat6, kat.6, class, s/ftp, pimf, sftp, s/ftp(pimf)patchkabel, sftppimfpatchkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 6,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,63* | € 8,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 15,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,73* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|