Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0121
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0121
EAN/GTIN:
     7611990135905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
9873.8 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
440 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
10.329 kg
Bruttogewicht:
10,329
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, 300m datenkabel, Kat.5e, Twisted-Pair, TwistedPair, Cat.5e, Netzwerk, TP-Verbindungskabel, Cat5e, twistedpairkabel, Rohkabel, lankabel, Verbindungskabel, tp-kabel, CAT5e, Kabel, Kat5e, Litzen-Kabel, Litzendraht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 179,38*
€ 3,50*
ab € 152,66*
€ 187,98*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 188,00*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 165,46*
€ 201,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 325,51*
€ 425,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.